Eriks
FAG

FAG Écrou hydraulique à filetage en pouces HYDNUT670-E-INCH

  • ERIKS:13560582
  • Fabricant:4054371336530
Image 1
Ajouter à la liste

16 275,92 €/ Unitéhors TVA

19 693,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
HYDNUT-INCH
Dimension de filetage
26.379 in
Diamètre extérieur
825 mm
Largeur d'anneau
89 mm
Course de piston
24 mm