Eriks
FAG

FAG Ecrou auto-freine KM 40

  • ERIKS:12768859
  • Fabricant:4012801223096
Image 1
Ajouter à la liste

271,57 €/ Unitéhors TVA

328,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
KM
Type
Locknut
Dimension de filetage
M 200x3
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
29 mm
B
29 mm
b
18 mm
d1
226 mm
d2
250 mm
G
M 200x3
h
8 mm