223,20 €/ Unitéhors TVA
270,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | KM |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 180x3 |
Diamètre extérieur | 230 mm |
Largeur | 27 mm |
B | 27 mm |
b | 18 mm |
d1 | 203 mm |
d2 | 230 mm |
G | M 180x3 |
h | 8 mm |