174,02 €/ Unitéhors TVA
210,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | KM |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 160x3 |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 25 mm |
B | 25 mm |
b | 16 mm |
d1 | 182 mm |
d2 | 210 mm |
G | M 160x3 |
h | 7 mm |