Eriks
FAG

FAG Ecrou auto-freine KM 27

  • ERIKS:12768851
  • Fabricant:4012801052719
Image 1
Ajouter à la liste

165,43 €/ Unitéhors TVA

200,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
KM
Type
Locknut
Dimension de filetage
M 135x2
Diamètre extérieur
175 mm
Largeur
22 mm
B
22 mm
b
14 mm
d1
160 mm
d2
175 mm
G
M 135x2
h
6 mm