Eriks
FAG

FAG Ecrou auto-freine KM 25

  • ERIKS:12768849
  • Fabricant:4012801222976
Image 1
Ajouter à la liste

120,98 €/ Unitéhors TVA

146,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
KM
Type
Locknut
Dimension de filetage
M 125x2
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
21 mm
B
21 mm
b
12 mm
d1
148 mm
d2
160 mm
G
M 125x2
h
5 mm