5,12 €/ Unitéhors TVA
6,20 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
5 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | KM |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 12x1 |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 4 mm |
B | 4 mm |
b | 3 mm |
d1 | 17 mm |
d2 | 22 mm |
G | M 12x1 |