396,46 €/ Unitéhors TVA
479,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | F5..-WB-L |
Largeur extérieur de roulement | 120 mm |
Forme de construction | Triangulaire |
Longueur | 219 mm |
Hauteur | 198 mm |
Largeur | 87 mm |
Hauteur de l'ae | 75 mm |
Hauteur du pied | 16 mm |
Nombre de trous de boulon | 3 |
Dimension de filetage (métrique) | M 12 |
Entraxes des trous de fixation | 190 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |