Eriks
FAG

FAG Corps de palier applique triangulaire F513-WA-L

  • ERIKS:11668420
  • Fabricant:4012801213141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

396,46 €/ Unitéhors TVA

479,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
F5..-WA-L
Largeur extérieur de roulement
120 mm
Forme de construction
Triangulaire
Longueur
219 mm
Hauteur
198 mm
Largeur
83 mm
Hauteur de l'ae
75 mm
Largeur du pied
0 mm
Hauteur du pied
16 mm
Nombre de trous de boulon
3
Dimension de filetage (métrique)
M 12
Entraxes des trous de fixation
190 mm
Matériau du boîtier
Fonte