332,46 €/ Unitéhors TVA
402,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | F5..-B-L |
Largeur extérieur de roulement | 110 mm |
Forme de construction | Triangulaire |
Longueur | 206 mm |
Hauteur | 185 mm |
Largeur | 78 mm |
Hauteur de l'ae | 70 mm |
Largeur du pied | 0 mm |
Hauteur du pied | 16 mm |
Nombre de trous de boulon | 3 |
Dimension de filetage (métrique) | M 12 |
Entraxes des trous de fixation | 180 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |
331,16 €/ Unitéhors TVA
400,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026