Eriks
FAG

FAG Corps de palier applique triangulaire F512-A-L

  • ERIKS:11668416
  • Fabricant:4012801213103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

332,46 €/ Unitéhors TVA

402,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
F5..-A-L
Largeur extérieur de roulement
110 mm
Forme de construction
Triangulaire
Longueur
206 mm
Hauteur
185 mm
Largeur
73 mm
Hauteur de l'ae
70 mm
Largeur du pied
0 mm
Hauteur du pied
16 mm
Nombre de trous de boulon
3
Dimension de filetage (métrique)
M 12
Entraxes des trous de fixation
180 mm
Matériau du boîtier
Fonte
Alternatives
Product Image

SKF Corps de palier applique triangulaire FNL 512 A

  • Eriks:23764618
  • Manufacturer:FNL 512 A

331,16 €/ Unitéhors TVA

400,70 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026