288,77 €/ Unitéhors TVA
349,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | F5..-A-L |
Largeur extérieur de roulement | 100 mm |
Forme de construction | Triangulaire |
Longueur | 190 mm |
Hauteur | 170 mm |
Largeur | 71 mm |
Hauteur de l'ae | 65 mm |
Largeur du pied | 0 mm |
Hauteur du pied | 16 mm |
Nombre de trous de boulon | 3 |
Dimension de filetage (métrique) | M 12 |
Entraxes des trous de fixation | 170 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |
302,84 €/ Unitéhors TVA
366,44 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026