Eriks
FAG

FAG Corps de palier applique triangulaire F509-WB-L

  • ERIKS:11668412
  • Fabricant:4012801213059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

187,31 €/ Unitéhors TVA

226,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
F5..-WB-L
Largeur extérieur de roulement
85 mm
Forme de construction
Triangulaire
Longueur
180 mm
Hauteur
160 mm
Largeur
74 mm
Hauteur de l'ae
60 mm
Largeur du pied
0 mm
Hauteur du pied
15 mm
Nombre de trous de boulon
3
Dimension de filetage (métrique)
M 12
Entraxes des trous de fixation
160 mm
Matériau du boîtier
Fonte