Eriks
FAG

FAG Corps de palier applique triangulaire F509-A-L

  • ERIKS:12626382
  • Fabricant:4012801480345
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

177,95 €/ Unitéhors TVA

215,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
F5..-A-L
Largeur extérieur de roulement
85 mm
Forme de construction
Triangulaire
Longueur
180 mm
Hauteur
160 mm
Largeur
65 mm
Nombre de trous de boulon
3
Matériau du boîtier
Fonte
Alternatives
Product Image

SKF Corps de palier applique triangulaire FNL 509 A

  • Eriks:23764614
  • Manufacturer:FNL 509 A

244,88 €/ Unitéhors TVA

296,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026