Eriks
FAG

FAG Corps de palier applique triangulaire F506-WA-L

  • ERIKS:11668406
  • Fabricant:4012801212991
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

136,57 €/ Unitéhors TVA

165,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
F5..-WA-L
Largeur extérieur de roulement
62 mm
Forme de construction
Triangulaire
Longueur
130 mm
Hauteur
117 mm
Largeur
55 mm
Hauteur de l'ae
44 mm
Largeur du pied
0 mm
Hauteur du pied
12 mm
Nombre de trous de boulon
3
Dimension de filetage (métrique)
M10
Entraxes des trous de fixation
116 mm
Matériau du boîtier
Fonte