Eriks
FAG

FAG Corps de palier applique triangulaire F505-A-L

  • ERIKS:11668404
  • Fabricant:4012801212977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

105,83 €/ Unitéhors TVA

128,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
F5..-A-L
Largeur extérieur de roulement
52 mm
Forme de construction
Triangulaire
Longueur
110 mm
Hauteur
100 mm
Largeur
50 mm
Hauteur de l'ae
38 mm
Largeur du pied
0 mm
Hauteur du pied
10 mm
Nombre de trous de boulon
3
Dimension de filetage (métrique)
M10
Entraxes des trous de fixation
96 mm
Matériau du boîtier
Fonte