Eriks
FAG

FAG Corps de palier applique triangulaire F11210

  • ERIKS:11668403
  • Fabricant:4012801212953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

322,31 €/ Unitéhors TVA

390,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
F112
Largeur extérieur de roulement
90 mm
Forme de construction
Triangulaire
Longueur
180 mm
Hauteur
160 mm
Largeur
62.5 mm
Hauteur de l'ae
60 mm
Largeur du pied
0 mm
Hauteur du pied
15 mm
Nombre de trous de boulon
3
Dimension de filetage (métrique)
M 12
Entraxes des trous de fixation
160 mm
Matériau du boîtier
Fonte