203,70 €/ Unitéhors TVA
246,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | F112 |
Largeur extérieur de roulement | 80 mm |
Forme de construction | Triangulaire |
Longueur | 160 mm |
Hauteur | 143 mm |
Largeur | 60 mm |
Hauteur de l'ae | 54 mm |
Largeur du pied | 0 mm |
Hauteur du pied | 12 mm |
Nombre de trous de boulon | 3 |
Dimension de filetage (métrique) | M 12 |
Entraxes des trous de fixation | 140 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |