Eriks
FAG

FAG Corps de palier applique triangulaire F11205

  • ERIKS:12626359
  • Fabricant:4012801212908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

142,98 €/ Unitéhors TVA

173,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
F112
Largeur extérieur de roulement
52 mm
Forme de construction
Triangulaire
Longueur
110 mm
Hauteur
100 mm
Largeur
46 mm
Nombre de trous de boulon
3
Matériau du boîtier
Fonte