997,39 €/ Unitéhors TVA
1 206,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | F5..-WB-L |
Largeur extérieur de roulement | 200 mm |
Forme de construction | Trou à quatre-pans |
Longueur | 270 mm |
Hauteur | 270 mm |
Largeur | 128 mm |
Hauteur de l'ae | 135 mm |
Largeur du pied | 0 mm |
Hauteur du pied | 30 mm |
Nombre de trous de boulon | 3 |
Dimension de filetage (métrique) | M 20 |
Entraxes des trous de fixation | 310 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |