Eriks
FAG

FAG Corps de palier applique carré F515-A-L

  • ERIKS:11668422
  • Fabricant:4012801213165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

470,58 €/ Unitéhors TVA

569,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
F5..-A-L
Largeur extérieur de roulement
130 mm
Forme de construction
Trou à quatre-pans
Longueur
190 mm
Hauteur
190 mm
Largeur
97 mm
Hauteur de l'ae
95 mm
Largeur du pied
0 mm
Hauteur du pied
25 mm
Nombre de trous de boulon
4
Dimension de filetage (métrique)
M 16
Entraxes des trous de fixation
215 mm
Matériau du boîtier
Fonte
Alternatives
Product Image

SKF Corps de palier applique carré FNL 515 A

  • Eriks:23764622
  • Manufacturer:FNL 515 A

391,71 €/ Unitéhors TVA

473,97 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026