4 214,27 €/ Unitéhors TVA
5 099,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | SNV |
Largeur extérieur de roulement | 340 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 680 mm |
Hauteur | 406 mm |
Largeur | 235 mm |
Hauteur de l'ae | 200 mm |
Largeur du pied | 190 mm |
Hauteur du pied | 70 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Dimension de filetage (métrique) | M 36 |
Entraxes des trous de fixation | 580 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |