Eriks
FAG

FAG Corps de palier à semelle SNV320-F-L

  • ERIKS:13560219
  • Fabricant:4012802385724
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 696,05 €/ Unitéhors TVA

4 472,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
SNV
Largeur extérieur de roulement
320 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
650 mm
Hauteur
386 mm
Largeur
225 mm
Hauteur de l'ae
190 mm
Largeur du pied
180 mm
Hauteur du pied
65 mm
Nombre de trous de boulon
2
Dimension de filetage (métrique)
M 30
Entraxes des trous de fixation
560 mm
Matériau du boîtier
Fonte