Eriks
FAG

FAG Corps de palier à semelle SNV260-F-L

  • ERIKS:12626515
  • Fabricant:4012802385557
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 133,48 €/ Unitéhors TVA

1 371,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
SNV
Largeur extérieur de roulement
260 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
530 mm
Hauteur
321 mm
Largeur
190 mm
Hauteur de l'ae
160 mm
Largeur du pied
160 mm
Hauteur du pied
60 mm
Nombre de trous de boulon
2
Dimension de filetage (métrique)
M 30
Entraxes des trous de fixation
450 mm
Matériau du boîtier
Fonte