Eriks
FAG

FAG Corps de palier à semelle SNV190-F-L

  • ERIKS:11669136
  • Fabricant:4012802385410
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

460,25 €/ Unitéhors TVA

556,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
SNV
Largeur extérieur de roulement
190 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
380 mm
Hauteur
229 mm
Largeur
155 mm
Hauteur de l'ae
112 mm
Largeur du pied
110 mm
Hauteur du pied
40 mm
Nombre de trous de boulon
2
Dimension de filetage (métrique)
M 24
Entraxes des trous de fixation
320 mm
Matériau du boîtier
Fonte