Eriks
FAG

FAG Corps de palier à semelle SNV085-F-L

  • ERIKS:12256477
  • Fabricant:4012802385144
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

95,85 €/ Unitéhors TVA

115,98 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
SNV
Largeur extérieur de roulement
85 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
205 mm
Hauteur
114 mm
Largeur
87 mm
Hauteur de l'ae
60 mm
Largeur du pied
60 mm
Hauteur du pied
25 mm
Nombre de trous de boulon
2
Dimension de filetage (métrique)
M 12
Entraxes des trous de fixation
170 mm
Matériau du boîtier
Fonte