Eriks
FAG

FAG Corps de palier à semelle SNV062-F-L

  • ERIKS:12256451
  • Fabricant:4012802385090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

81,32 €/ Unitéhors TVA

98,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
SNV
Largeur extérieur de roulement
62 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
185 mm
Hauteur
91 mm
Largeur
75 mm
Hauteur de l'ae
50 mm
Largeur du pied
52 mm
Hauteur du pied
22 mm
Nombre de trous de boulon
2
Dimension de filetage (métrique)
M 12
Entraxes des trous de fixation
150 mm
Matériau du boîtier
Fonte
Alternatives
Product Image

SKF Corps de palier à semelle SNL 506-605

  • Eriks:23769827
  • Manufacturer:SNL 506-605

179,84 €/ Unitéhors TVA

217,61 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026