Eriks
FAG

FAG Corps de palier à semelle SNV052-F-L

  • ERIKS:12626508
  • Fabricant:4012802385113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

66,18 €/ Unitéhors TVA

80,08 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
SNV
Largeur extérieur de roulement
52 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
165 mm
Hauteur
75 mm
Largeur
70 mm
Hauteur de l'ae
40 mm
Largeur du pied
46 mm
Hauteur du pied
19 mm
Nombre de trous de boulon
2
Dimension de filetage (métrique)
M 12
Entraxes des trous de fixation
130 mm
Matériau du boîtier
Fonte
Alternatives
Product Image

SKF Corps de palier à semelle SNL 505

  • Eriks:23769825
  • Manufacturer:SNL 505

177,29 €/ Unitéhors TVA

214,52 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026