355,92 €/ Unitéhors TVA
430,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | SES..-L |
Largeur extérieur de roulement | 180 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 380 mm |
Hauteur | 218 mm |
Largeur | 160 mm |
Hauteur de l'ae | 112 mm |
Largeur du pied | 110 mm |
Hauteur du pied | 40 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 320 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |