273,72 €/ Unitéhors TVA
331,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | SES..-L |
Largeur extérieur de roulement | 160 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 345 mm |
Hauteur | 194 mm |
Largeur | 140 mm |
Hauteur de l'ae | 100 mm |
Largeur du pied | 100 mm |
Hauteur du pied | 35 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 290 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |
288,84 €/ Unitéhors TVA
349,50 €TVA incluse
44 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026