Eriks
FAG

FAG Corps de palier à semelle SES516-613-L

  • ERIKS:14280110
  • Fabricant:4054372585210
Image 1
Ajouter à la liste

225,14 €/ Unitéhors TVA

272,42 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
SES..-L
Largeur extérieur de roulement
140 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
315 mm
Hauteur
177 mm
Largeur
120 mm
Hauteur de l'ae
95 mm
Largeur du pied
90 mm
Hauteur du pied
32 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
260 mm
Matériau du boîtier
Fonte