Eriks
FAG

FAG Corps de palier à semelle SES515-612-L

  • ERIKS:14280111
  • Fabricant:4054372583278
Image 1
Ajouter à la liste

178,68 €/ Unitéhors TVA

216,20 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
SES..-L
Largeur extérieur de roulement
130 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
280 mm
Hauteur
156 mm
Largeur
115 mm
Hauteur de l'ae
80 mm
Largeur du pied
80 mm
Hauteur du pied
30 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
230 mm
Matériau du boîtier
Fonte
Alternatives
Product Image

SKF Corps de palier à semelle SNL 515-612

  • Eriks:13310569
  • Manufacturer:SNL 515-612

200,26 €/ Unitéhors TVA

242,31 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026