175,08 €/ Unitéhors TVA
211,85 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | SES..-L |
Largeur extérieur de roulement | 120 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 275 mm |
Hauteur | 150 mm |
Largeur | 110 mm |
Hauteur de l'ae | 80 mm |
Largeur du pied | 80 mm |
Hauteur du pied | 30 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 230 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |
161,20 €/ Unitéhors TVA
195,05 €TVA incluse
105 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026