Eriks
FAG

FAG Corps de palier à semelle SES217-L

  • ERIKS:14280116
  • Fabricant:4054369207804
Image 1
Ajouter à la liste

241,56 €/ Unitéhors TVA

292,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
SES..-L
Largeur extérieur de roulement
150 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
320 mm
Hauteur
183 mm
Largeur
125 mm
Hauteur de l'ae
95 mm
Largeur du pied
90 mm
Hauteur du pied
32 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
260 mm
Matériau du boîtier
Fonte
Alternatives
Product Image

SKF Corps de palier à semelle SNL 217

  • Eriks:23769810
  • Manufacturer:SNL 217

253,32 €/ Unitéhors TVA

306,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026