Eriks
FAG

FAG Corps de palier à semelle SES215-L

  • ERIKS:14280118
  • Fabricant:4054372586880
Image 1
Ajouter à la liste

178,68 €/ Unitéhors TVA

216,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
SES..-L
Largeur extérieur de roulement
130 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
280 mm
Hauteur
156 mm
Largeur
115 mm
Hauteur de l'ae
80 mm
Largeur du pied
80 mm
Hauteur du pied
30 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
230 mm
Matériau du boîtier
Fonte
Alternatives
Product Image

SKF Corps de palier à semelle SNL 215

  • Eriks:13310567
  • Manufacturer:SNL 215

219,80 €/ Unitéhors TVA

265,96 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026