Eriks
FAG

FAG Corps de palier à semelle SES214-L

  • ERIKS:14280119
  • Fabricant:4054372669323
Image 1
Ajouter à la liste

178,68 €/ Unitéhors TVA

216,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
SES..-L
Largeur extérieur de roulement
125 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
275 mm
Hauteur
158 mm
Largeur
105 mm
Hauteur de l'ae
80 mm
Largeur du pied
80 mm
Hauteur du pied
30 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
230 mm
Matériau du boîtier
Fonte