Eriks
FAG

FAG Corps de palier à semelle SES213-L

  • ERIKS:14280120
  • Fabricant:4054372802720
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

175,08 €/ Unitéhors TVA

211,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
SES
Type
Plummer Block Housing
Largeur extérieur de roulement
120 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
275 mm
Hauteur
150 mm
Largeur
110 mm
Hauteur de l'ae
80 mm
Largeur du pied
80 mm
Hauteur du pied
30 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
230 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
D
120 mm
G
110 mm
H
80 mm
H1
150 mm
s
M16
Alternatives
Product Image

SKF Corps de palier à semelle SNL 213

  • Eriks:13406209
  • Manufacturer:SNL 213

211,19 €/ Unitéhors TVA

255,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026