Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29492-E1-XL-MB

  • ERIKS:14180145
Image 1
Ajouter à la liste

60 077,34 €/ Unitéhors TVA

72 693,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
294
Diamètre intérieur
460 mm
Diamètre extérieur
800 mm
Hauteur
206 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge statique
33500 kN
Charge dynamique
9800 kN
Vitesse limite
760 rpm
Vitesse de référence
360 rpm