52 241,62 €/ Unitéhors TVA
63 212,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 294 |
Diamètre intérieur | 440 mm |
Diamètre extérieur | 780 mm |
Hauteur | 206 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge statique | 32500 kN |
Charge dynamique | 9700 kN |
Vitesse limite | 780 rpm |
Vitesse de référence | 375 rpm |