Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29484-E1-XL-MB

  • ERIKS:14180143
Image 1
Ajouter à la liste

47 492,11 €/ Unitéhors TVA

57 465,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
294
Diamètre intérieur
420 mm
Diamètre extérieur
730 mm
Hauteur
185 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge statique
28500 kN
Charge dynamique
8200 kN
Vitesse limite
840 rpm
Vitesse de référence
395 rpm