42 404,09 €/ Unitéhors TVA
51 308,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 294 |
Diamètre intérieur | 400 mm |
Diamètre extérieur | 710 mm |
Hauteur | 185 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Charge statique | 26500 kN |
Charge dynamique | 8200 kN |
Vitesse limite | 870 rpm |
Vitesse de référence | 425 rpm |