Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29476-E1-XL-MB

  • ERIKS:14180142
Image 1
Ajouter à la liste

38 548,00 €/ Unitéhors TVA

46 643,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
294
Diamètre intérieur
380 mm
Diamètre extérieur
670 mm
Hauteur
175 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge statique
24200 kN
Charge dynamique
7200 kN
Vitesse limite
930 rpm
Vitesse de référence
445 rpm