Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29472-E1-XL-MB

  • ERIKS:13560144
  • Fabricant:4012802190809
Image 1
Ajouter à la liste

32 122,63 €/ Unitéhors TVA

38 868,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
294
Diamètre intérieur
360 mm
Diamètre extérieur
640 mm
Hauteur
170 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Charge statique
21900 kN
Charge dynamique
6800 kN
Vitesse limite
970 rpm
Vitesse de référence
470 rpm