Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29468-E1-XL

  • ERIKS:13560143
  • Fabricant:4047643281454
Image 1
Ajouter à la liste

27 933,64 €/ Unitéhors TVA

33 799,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
294
Diamètre intérieur
340 mm
Diamètre extérieur
620 mm
Hauteur
170 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
23100 kN
Charge dynamique
7200 kN
Vitesse limite
1020 rpm
Vitesse de référence
475 rpm