22 710,75 €/ Unitéhors TVA
27 480,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 294 |
Diamètre intérieur | 320 mm |
Diamètre extérieur | 580 mm |
Hauteur | 155 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 19100 kN |
Charge dynamique | 6000 kN |
Vitesse limite | 1090 rpm |
Vitesse de référence | 530 rpm |