18 024,47 €/ Unitéhors TVA
21 809,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 294 |
Diamètre intérieur | 300 mm |
Diamètre extérieur | 540 mm |
Hauteur | 145 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 16200 kN |
Charge dynamique | 5200 kN |
Vitesse limite | 1180 rpm |
Vitesse de référence | 570 rpm |