Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29456-E1-XL

  • ERIKS:12519248
  • Fabricant:4012802190748
Image 1
Ajouter à la liste

12 429,32 €/ Unitéhors TVA

15 039,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
294
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
520 mm
Hauteur
145 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
15800 kN
Charge dynamique
5200 kN
Vitesse limite
1230 rpm
Vitesse de référence
600 rpm