12 051,44 €/ Unitéhors TVA
14 582,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 294 |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur | 480 mm |
Hauteur | 132 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Charge statique | 13200 kN |
Charge dynamique | 4400 kN |
Vitesse limite | 1350 rpm |
Vitesse de référence | 660 rpm |