Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29444-E1-XL

  • ERIKS:13560139
  • Fabricant:4012802190687
Image 1
Ajouter à la liste

7 623,63 €/ Unitéhors TVA

9 224,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
294
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
420 mm
Hauteur
122 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
10000 kN
Charge dynamique
3500 kN
Vitesse limite
1560 rpm
Vitesse de référence
790 rpm