Eriks
FAG

FAG Butée à rotule sur rouleaux 29438-E1-XL

  • ERIKS:12626248
  • Fabricant:4012802190656
Image 1
Ajouter à la liste

4 474,17 €/ Unitéhors TVA

5 413,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
294
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
380 mm
Hauteur
115 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Charge statique
8500 kN
Charge dynamique
3100 kN
Vitesse limite
1750 rpm
Vitesse de référence
910 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à rotule sur rouleaux 29438 E

  • Eriks:23756551
  • Manufacturer:29438 E

5 327,95 €/ Unitéhors TVA

6 446,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026